平台車 正方形のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
93件の「平台車 正方形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平台車 600×600」、「キャスター付きスノコ」、「引っ越し台車」などの商品も取り扱っております。
樹脂製平台車 アイリスオーヤマランキング1位
軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)ナイロンキャスター2輪自在材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75特性軽量材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
1台
2,498税込2,748
当日出荷

板台車 スタッキング仕様 サカエランキング2位
メーカー独自の荷台構造とキャスター配置による安全積み重ね構造。 オール自在車輪ですので小回り抜群です。
車輪径(Φmm)50材質(本体)材質(車輪)ゴムキャスター自在車×4個均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)450板厚(mm)21材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性取っ手付きグリーン購入法適合材質(荷台)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否不可
1台
8,798税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キャスター付き台車 ラクゴロ サンコープラスチックランキング3位
重たいビール箱や大きな観葉植物をラクラク移動できる平台車。台車に載っていれば押し入れの奥に収納しても出しやすくなるので、季節物の大物収納に便利。すべり止め付きで移動のときに上に載せたものが落ちにくい。
材質(車輪)ポリアミド材質(車輪・金具)キャスター径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

平台車 ウールテックスランキング4位
キャスター:国内一流メーカー製(ベアリング)を使用。軽い力で移動が可能、音も静か、丈夫で長持ち。
材質(車輪)ゴムキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)SPHC,SWRCHRoHS指令(10物質対応)対応特性静音騒音対策あり材質(荷台)
1台
7,998税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ルートボーイ伸縮キャリー202型 ルート工業ランキング5位
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
種別コンテナ・箱台車材質(本体)スチールタイプ201のストッパーの位置を変えた省スペースタイプ。キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ75材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
1台
5,998税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

Made in Japanの高品質な商品です。荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができます。また取っ手付きで持ち運び時に大変便利です。またスタッキング時は交互に行うのでキャスターが荷台表面に接触せず衛生的です。
材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター4輪自在キャスター径(Φmm)65外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×495×110特性スタッキング可取扱説明書(0.8MB)材質(荷台)樹脂スタッキング可否連結可否
1台
2,798税込3,078
当日出荷

4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々! コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR)車輪幅(mm)20ブレーキ有無なしキャスター4輪自在、静音タイプキャスター径(Φmm)75材質(荷台)樹脂スタッキング可否不可連結可否不可
1台
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
仕様組立式材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール高さ(mm)156材質(車輪)ナイロンストッパーありキャスター金具スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1041材質(連結バー)スチール材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
1台
9,498税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能) 交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。 また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。 持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター径(Φmm)75特性スタッキング可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)PP(耐衝撃性)スタッキング可否連結可否
1台
5,498税込6,048
当日出荷

軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65材質(本体)PPブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
3,998税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。
用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に仕様台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
1台
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
1台
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75持ち手穴(mm)97.5×32.5特性スタッキング可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
1台
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

縦・横方向へ簡単に連結が可能。スタッキング(積み重ね)が可能。持ち手が二箇所有。台車の高さが低く、荷物を載せても安定して走行できる。
用途事務所、倉庫の整理に。キャリー台車、キャリーカート、連結台車、フラットワゴンとして。車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)262最大積載荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)50材質(天板)PP(耐衝撃性)特性軽量、持ち手が二箇所有荷台寸法(奥行)(mm)395前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
1台ほか
2,298税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

キャスター付きで楽々移動できます。
用途軽量物の移動やすきま収納に材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在車×4キャスター径(Φmm)41関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)天然ホワイトパインスタッキング可否不可連結可否不可
1台
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
1台
65,980税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
1台
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)EVA関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
1台
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シンプルで使いやすい木製板台車です。持ち手があり持ち運びにも便利です。 キャスターは4輪自在車(内2輪ストッパー付)です。
ブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー特性取っ手付き材質(荷台)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
1台
8,398税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に質量(kg)2車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)20ブレーキ有無なし積載荷重(kg)80キャスター自在車×4個床面高さ(mm)85荷台寸法(幅)(mm)285特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)420材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
1台
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)